ウレタン車輪NTBシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68214493 品番 NTB-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
車輪径(Φmm)75 許容荷重(N[kgf])600[61.2] 材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン 車輪幅(mm)27 ボス幅(mm)32 適合品番STC・SMS・GMS・TM・KM・SM・GM・10シリーズ 使用軸受コマーシャルベアリング 車軸径(mm)8.0 ペアリングコマーシャルベアリング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
台車の車輪交換
渡部プレス工業株式会社 様

純製品と同じ物だったようで、上手くいきました。他社では見つけれなかったので、良かったです。

対象商品:
68214493
2023-10-30
用途:
カートの車輪が壊れた為。
武田接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

カートの車輪が壊れた為、同じサイズのを探していたら、全く同じサイズのタイヤを見つけて購入しました。サイズがピッタリだったので、何の問題も無く、取り回しも良く、しかも耐荷重もアップして、言うことなしです。純正のタイヤより操作感はとても良い感じです。買って良かったです。

対象商品:
68214484
2020-12-07
用途:
回診台のタイヤ交換をしました。
医療法人ヒポクラテス 様 (医療・福祉・介護関連業)

古い回診台だったのでタイヤサイズが合って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする