ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
デザインキャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M10×P1.5
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(N[kgf])
500[51]
注文コード
68214536
品番
NWS-40 SP M10XP1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・車輪径・許容荷重
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(N[kgf])
500[51]
取付高(mm)
52
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在ストッパー
車輪幅(mm)
41
軸長(mm)
15
ねじ径
M10×P1.5
旋回半径(mm)
(R44.5)
偏心(mm)
14
ナット対辺(mm)
14