※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
デザインキャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12×P1.25
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(N[kgf])
800[82]
注文コード
68214606
品番
NWS-50 M12XP1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・車輪径・許容荷重
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(N[kgf])
800[82]
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在
車輪幅(mm)
48
軸長(mm)
15
ねじ径
M12×P1.25
旋回半径(mm)
(R47.5)
偏心(mm)
18
ナット対辺(mm)
17