※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
デザインキャスター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
UNF1/2×20
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(N[kgf])
800[82]
注文コード
68214694
品番
NWS-50 UNF1/2X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径・許容荷重
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(N[kgf])
800[82]
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在
車輪幅(mm)
48
軸長(mm)
15
ねじ径
UNF1/2×20
旋回半径(mm)
(R47.5)
偏心(mm)
18
ナット対辺(mm)
17