ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68214755
品番
PB-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
ボス幅(mm)
41
使用軸受
コマーシャルべアリング
材質
(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン
車輪幅(mm)
27
車軸径(mm)
12.0
許容荷重(N[kgf])
1100[112.2]