画像準備中

車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード68214852 品番PP-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 ボス幅(mm)40 使用軸受- 材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン 車輪幅(mm)27 車軸径(mm)12.0 許容荷重(N[kgf])1100[112.2]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする