ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
68214868
品番
PP-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
ボス幅(mm)
40
使用軸受
-
材質
(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン
車輪幅(mm)
27
車軸径(mm)
12.0
許容荷重(N[kgf])
1100[112.2]