※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68215132
品番
RM-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥89
販売価格(税別)
¥
81
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
25
車輪幅(mm)
12
ボス幅(mm)
14
車軸径(mm)
4.0
許容荷重(N[kgf])
100[10.2]
材質
(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム