※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68215148
品番
RM-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
32
車輪幅(mm)
16
ボス幅(mm)
18
車軸径(mm)
4.5
許容荷重(N[kgf])
170[17.3]
材質
(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム