※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの 各種パレット
ナンシンの メッシュパレット
メッシュパレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68215157
品番
SC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
容量
294daN/300kgf
線径(Φmm)
(枠)6.0・7.6
金網ピッチ(mm)
28×28
容積(m
3
)
0.16
自重(kg)
16
金網線径(mm)
3
脚高(mm)
100
外寸法・高さ(mm)
540
外寸法・奥行(mm)
800
積載段数(段)
4
外寸法・間口(mm)
500