※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの 各種パレット
ナンシンの メッシュパレット
メッシュパレット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68215184
品番
SC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
容量
1960daN/2000kgf
線径(Φmm)
6.4
金網ピッチ(mm)
50×50
容積(m
3
)
0.88
自重(kg)
85
脚高(mm)
100
外寸法・高さ(mm)
900
外寸法・奥行(mm)
1200
積載段数(段)
4
外寸法・間口(mm)
1000