※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般キャスター(ねじ込み仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 ねじ径UNF1/2×20 注文コード68215218 品番SEL-100 RL S-2 UNF1/2X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は車輪径・ねじ径・ストッパーなど17種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(N[kgf])500[51] ねじ径UNF1/2×20 取付高(mm)126 材質(車輪)ゴム タイプ自在ストッパー 車輪幅(mm)25 軸長(mm)25 旋回半径(mm)(R89) ステム径(Φmm)UNF1/2×20 始動力(daN)10.50 旋回始動力(daN)22.50 適合スパナB 偏心(mm)32 ナット対辺(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする