画像準備中

一般キャスター(ねじ込み仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 ねじ径M12×P1.75 注文コード68215245 品番SEL-100 TB S-2 M12XP1.75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は車輪径・ねじ径・ストッパーなど17種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(N[kgf])600[61] ねじ径M12×P1.75 取付高(mm)126 材質(車輪)エラストマー(B入) タイプ自在ストッパー 車輪幅(mm)27 軸長(mm)25 旋回半径(mm)(R89) ステム径(Φmm)M12×P1.75 寸法C2(mm)49 始動力(daN)7.20 旋回始動力(daN)25.20 適合スパナB 偏心(mm)32 ナット対辺(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする