※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
一般キャスター(ねじ込み仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
ねじ径
UNF1/2×20
注文コード
68215263
品番
SEL-100 TP S-2 UNF1/2X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・ねじ径・ストッパー
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(N[kgf])
600[61]
ねじ径
UNF1/2×20
取付高(mm)
126
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在ストッパー
車輪幅(mm)
27
旋回半径(mm)
(R89)
始動力(daN)
10.80
旋回始動力(daN)
25.20
偏心(mm)
32
ナット対辺(mm)
19