※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
一般キャスター(ねじ込み仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
ねじ径
M12×P1.75
注文コード
68215288
品番
SEL-100RL-12 S2(ゴム)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・ねじ径・ストッパー
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(N[kgf])
500[51]
ねじ径
M12×P1.75
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ゴム
タイプ
自在ストッパー
車輪幅(mm)
25
軸長(mm)
25
旋回半径(mm)
(R89)
ステム径(Φmm)
M12×P1.75
寸法C2(mm)
42
始動力(daN)
10.50
旋回始動力(daN)
22.50
適合スパナ
B
偏心(mm)
32
ナット対辺(mm)
19