※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
一般キャスター(ねじ込み仕様)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
ねじ径
UNF1/2×20山
ストッパー
無
注文コード
68215315
品番
SEL-65RL-1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・ねじ径・ストッパー
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(N[kgf])
350[36]
ねじ径
UNF1/2×20山
取付高(mm)
84
材質(車輪)
ゴム RL 65
車輪幅(mm)
20
軸長(mm)
14
旋回半径(mm)
(R59)
ストッパー
無
ステム径(Φmm)
UNF1/2×20山
寸法C2(mm)
49
始動力(daN)
7.35
旋回始動力(daN)
15.75
適合スパナ
B
偏心(mm)
25
ナット対辺(mm)
19