※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
一般キャスター(ねじ込み仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
ねじ径
UNF1/2×20山
ストッパー
無
注文コード
68215367
品番
SEL-75RL-1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・ねじ径・ストッパー
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(N[kgf])
400[41]
ねじ径
UNF1/2×20山
取付高(mm)
96
材質(車輪)
ゴム RL 75
車輪幅(mm)
20
軸長(mm)
14
旋回半径(mm)
(R71)
ストッパー
無
ステム径(Φmm)
UNF1/2×20山
始動力(daN)
8.40
旋回始動力(daN)
18.00
適合スパナ
B
偏心(mm)
30
ナット対辺(mm)
19