車輪画像
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
汎用キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
68215428
品番
SKC-100 TN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(N[kgf])
1000[102]
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
110×70
取付ピッチ(mm)
90×50
取付高(mm)
130
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
固定
車輪幅(mm)
32
プレート寸法(mm)
110×70
取付穴径(Φmm)
10.5
始動力(daN)
19.80
CADデータダウンロード