画像準備中

汎用キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード68215455 品番SKC-125 NRB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など15種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(N[kgf])1500[153] 許容荷重(daN)150 取付座(mm)140×80 取付ピッチ(mm)112×53 取付高(mm)165 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ固定 車輪幅(mm)32 プレート寸法(mm)140×80 取付穴径(Φmm)11.0 始動力(daN)6.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする