※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
汎用キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68215464
品番
SKC-125 NRB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(N[kgf])
1500[153]
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
140×80
取付ピッチ(mm)
112×53
取付高(mm)
165
材質(車輪)
ゴム(B入)
タイプ
固定
車輪幅(mm)
32
プレート寸法(mm)
140×80
取付穴径(Φmm)
11.0
始動力(daN)
6.75
CADデータダウンロード