※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
汎用キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68215568
品番
SKC-50 TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(N[kgf])
500[51]
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
58×44
取付ピッチ(mm)
45×25
取付高(mm)
65
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
固定
車輪幅(mm)
20
プレート寸法(mm)
58×44
取付穴径(Φmm)
6.5
始動力(daN)
4.73
CADデータダウンロード