※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
産業用キャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68215796
品番
SKM-T-100 PH (フェノール)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
95×106
取付ピッチ(mm)
73×73
取付高(mm)
144
材質(車輪)
フェノール
質量(g)
820
タイプ
固定T型
車輪幅(mm)
32
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
10.5
許容荷重(N[kgf])
1800[184]
始動力(daN)
7.56