※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
一般キャスター(ねじ込み仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
102
材質(車輪)
ゴム・グレー
注文コード
68215875
品番
SM-100 MM UNF1/2X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
102
許容荷重(N[kgf])
600[61]
ねじ径
UNF1/2×20山
取付高(mm)
127
材質(車輪)
ゴム・グレー
タイプ
自在
車輪幅(mm)
22
旋回半径(mm)
(R88)
始動力(daN)
13.50
旋回始動力(daN)
27.00
偏心(mm)
32
ナット対辺(mm)
19