ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
一般キャスター(ねじ込み仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
102
材質(車輪)
エラストマー(B入)
注文コード
68215893
品番
SM-100 TB UNF1/2X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
102
許容荷重(N[kgf])
600[61]
ねじ径
UNF1/2×20山
取付高(mm)
127
材質(車輪)
エラストマー(B入)
タイプ
自在
車輪幅(mm)
27
旋回半径(mm)
(R88)
始動力(daN)
7.20
旋回始動力(daN)
25.20
偏心(mm)
32
ナット対辺(mm)
19