※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
一般キャスター(ねじ込み仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
注文コード
68215918
品番
SM-100 UM S-2 UNF1/2X20 (ウレタン)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(N[kgf])
700[71]
ねじ径
UNF1/2×20山
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ウレタン
軸長(mm)
25
ナット対辺(mm)
19