※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
一般キャスター(ねじ込み仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロン・白
注文コード
68215945
品番
SM-125 NM UNF1/2X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(N[kgf])
1000[102]
ねじ径
UNF1/2×20山
取付高(mm)
162
材質(車輪)
ナイロン・白
タイプ
自在
車輪幅(mm)
25
軸長(mm)
25
旋回半径(mm)
(R114)
始動力(daN)
9.00
旋回始動力(daN)
21.00
偏心(mm)
45
ナット対辺(mm)
26