※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR-40 NM UNC3/8×16 一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン 68216164 SR-40 NM UNC3/8×16 一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン 68216164

一般キャスター(ねじ込み仕様)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 ねじ径UNC3/8×16山 材質(車輪)ナイロン・白 注文コード68216164 品番SR-40 NM UNC3/8×16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は車輪径・ねじ径・材質など39種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)40 許容荷重(N[kgf])300[31] ねじ径UNC3/8×16山 軸長(mm)14 取付高(mm)59 材質(車輪)ナイロン・白 タイプ自在 車輪幅(mm)18 旋回半径(mm)(R42) ステム径(Φmm)UNC3/8×16山 始動力(daN)3.15 旋回始動力(daN)6.30 適合スパナD 偏心(mm)20 ナット対辺(mm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68216286
2025-12-17
用途:
工業用ミシンテーブルのキャスター
自動車・二輪車・自転車関連業

安価でとてもいいです。
4本足のミシンテーブルはこれで決まりです。
ワッシャーでかさ上げしないといけませんが問題ありません。

対象商品:
68216478
2024-06-26
用途:
椅子のキャスター交換
医療・福祉・介護関連業

「ナット対辺(mm)17」と記載されていますが、実際は19でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする