※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般キャスター(ねじ込み仕様)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20×P2.5 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ウレタン(B入) 注文コード68216566 品番SSC-125 GNU M20XP2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はねじ径・車輪径・材質など12種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(N[kgf])1500[153] 取付高(mm)168 材質(車輪)ウレタン(B入) タイプ自在 車輪幅(mm)30 軸長(mm)40 ねじ径M20×P2.5 旋回半径(mm)(R103) ステム径(Φmm)M20×P2.5 始動力(daN)6.75 旋回始動力(daN)36.00 適合スパナC 偏心(mm)35 ナット対辺(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする