※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
一般キャスター(ねじ込み仕様)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M20×P2.5
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ウレタン(B入)
注文コード
68216575
品番
SSC-125 GNU S-2 M20XP2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(N[kgf])
1500[153]
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ウレタン(B入)
タイプ
自在ストッパー
車輪幅(mm)
30
軸長(mm)
40
ねじ径
M20×P2.5
旋回半径(mm)
(R188)
ステム径(Φmm)
M20×P2.5
始動力(daN)
6.75
旋回始動力(daN)
36.00
適合スパナ
C
偏心(mm)
35
ナット対辺(mm)
30