※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般キャスター(ねじ込み仕様)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20×P2.5 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン(B入) 注文コード68216618 品番SSC-150 GNU S-2 M20XP2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はねじ径・車輪径・材質など12種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(N[kgf])1600[163] 取付高(mm)194 材質(車輪)ウレタン(B入) タイプ自在ストッパー 車輪幅(mm)35 軸長(mm)40 ねじ径M20×P2.5 旋回半径(mm)(R127) ステム径(Φmm)M20×P2.5 始動力(daN)7.20 旋回始動力(daN)38.40 適合スパナC 偏心(mm)40 ナット対辺(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする