※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
一般キャスター(ねじ込み仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M16×P2.0
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン・白
注文コード
68216636
品番
SSC-65 NM S-1 M16XP2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・車輪径・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(N[kgf])
700[71]
取付高(mm)
89
材質(車輪)
ナイロン・白
タイプ
自在ストッパー
車輪幅(mm)
25
軸長(mm)
40
ねじ径
M16×P2.0
旋回半径(mm)
(R74)
始動力(daN)
7.35
旋回始動力(daN)
14.70
偏心(mm)
25
ナット対辺(mm)
23