※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
一般キャスター(ねじ込み仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M16×P2.0
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン・白
注文コード
68216645
品番
SSC-75 NM M16XP2.0
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(N[kgf])
800[82]
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ナイロン・白
タイプ
自在
車輪幅(mm)
25
軸長(mm)
40
ねじ径
M16×P2.0
旋回半径(mm)
(R65)
ステム径(Φmm)
M16×P2.0
始動力(daN)
8.40
旋回始動力(daN)
16.80
適合スパナ
A
偏心(mm)
25
ナット対辺(mm)
23