※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSC-75 NM S-1 M16XP2.0 一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン 68216654 SSC-75 NM S-1 M16XP2.0 一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン 68216654

一般キャスター(ねじ込み仕様)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M16×P2.0 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン・白 注文コード68216654 品番SSC-75 NM S-1 M16XP2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はねじ径・車輪径・材質など12種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(N[kgf])800[82] 取付高(mm)97 材質(車輪)ナイロン・白 タイプ自在ストッパー 車輪幅(mm)25 軸長(mm)40 ねじ径M16×P2.0 旋回半径(mm)(R75) ステム径(Φmm)M16×P2.0 始動力(daN)8.40 旋回始動力(daN)16.80 適合スパナA 偏心(mm)25 ナット対辺(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする