※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
汎用キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロン・白(B入)
取付座(mm)
90×90
注文コード
68216663
品番
STC-100 NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・取付座
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
71×71
取付高(mm)
130
材質(車輪)
ナイロン・白(B入)
タイプ
自在
車輪幅(mm)
29
旋回半径(mm)
(R84)
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
10.5
始動力(daN)
5.40
旋回始動力(daN)
25.20
偏心(mm)
30
CADデータダウンロード