※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
汎用キャスター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー
取付座(mm)
90×90
注文コード
68216688
品番
STC-100 TN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・取付座
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
71×71
取付高(mm)
130
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在
車輪幅(mm)
32
旋回半径(mm)
(R84)
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
10.5
始動力(daN)
19.80
旋回始動力(daN)
46.20
偏心(mm)
30
CADデータダウンロード