ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
汎用キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ハードゴム
取付座(mm)
102×102
注文コード
68216767
品番
STC-125 CNCH (ハードゴム)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質・取付座
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
165
材質(車輪)
ハードゴム
タイプ
自在
車輪幅(mm)
38
旋回半径(mm)
(R101)
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11.0
始動力(daN)
12.00
旋回始動力(daN)
30.90
偏心(mm)
35