※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
汎用キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム(B入)
取付座(mm)
102×102
注文コード
68216846
品番
STC-125 NRB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・取付座
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
165
材質(車輪)
ゴム(B入)
タイプ
自在
車輪幅(mm)
32
旋回半径(mm)
(R101)
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11.0
始動力(daN)
6.75
旋回始動力(daN)
60.75
偏心(mm)
35
CADデータダウンロード