※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
汎用キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
エラストマー
取付座(mm)
59×47
注文コード
68217047
品番
STC-50 TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・取付座
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
59×47
取付ピッチ(mm)
46×35
取付高(mm)
65
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在
車輪幅(mm)
21
旋回半径(mm)
(R44)
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
6.5
始動力(daN)
10.50
旋回始動力(daN)
24.75
偏心(mm)
16
CADデータダウンロード