ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
微音キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68217117
品番
STLS-125 NRB S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
165
材質(車輪)
ゴム・グレー(B入)
タイプ
自在ストッパー
車輪幅(mm)
32
旋回半径(mm)
(R121)
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11.0
始動力(daN)
9.90
旋回始動力(daN)
29.70
偏心(mm)
40