車輪画像

STM-130 VUB 産業用キャスター ナンシン 68217135 STM-130 VUB 産業用キャスター ナンシン 68217135

産業用キャスター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 注文コード68217135 品番STM-130 VUB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など13種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)130 取付座(mm)105×105 取付ピッチ(mm)82×82 取付高(mm)177 材質(車輪)ウレタン(B入) タイプ自在 車輪幅(mm)38 旋回半径(mm)(R108) ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.0 始動力(daN)15.60 旋回始動力(daN)62.40 偏心(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68217196
2024-09-17
用途:
台車用
サービス業

車輪もスムーズに回転して押出時がらくになった。
強度は使ってみてからかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする