車輪画像

STM-150 VUN 産業用キャスター ナンシン 68217205 STM-150 VUN 産業用キャスター ナンシン 68217205

産業用キャスター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード68217205 品番STM-150 VUN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など13種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)93×93 取付高(mm)198 材質(車輪)ウレタン(B入) タイプ自在 車輪幅(mm)38 旋回半径(mm)(R124) ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.0 始動力(daN)14.40 旋回始動力(daN)43.20 偏心(mm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68217196
2024-09-17
用途:
台車用
サービス業

車輪もスムーズに回転して押出時がらくになった。
強度は使ってみてからかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする