ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ステンレスキャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68217354
品番
SU-SEL-75 NL M12XP1.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(N[kgf])
500[51]
ねじ径
M12×P1.75
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ナイロン・白 NL 75
車輪幅(mm)
20
軸長(mm)
14
旋回半径(mm)
(R72)
ストッパー
無
偏心(mm)
30
ナット対辺(mm)
21