ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68217372
品番
SU-SKC-150 NHN (耐熱強化プラスチック)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
140×80
取付ピッチ(mm)
112×53
取付高(mm)
190
材質(車輪)
耐熱強化プラスチック
タイプ
固定
車輪幅(mm)
42
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11.0
始動力(daN)
15.36