車輪画像

SU-STC-100 TR ステンレスキャスター ナンシン 68217388 SU-STC-100 TR ステンレスキャスター ナンシン 68217388

ステンレスキャスター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68217388 品番 SU-STC-100 TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)130 材質(車輪)エラストマー(B入) タイプ自在 車輪幅(mm)32 旋回半径(mm)(R84) ストッパーなし 取付穴径(Φmm)10.5 許容荷重(N[kgf])1000(102) 始動力(daN)12.00 旋回始動力(daN)42.00 偏心(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする