※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
特殊仕様キャスター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68217573
品番
TF-100X65 FU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
取付座(mm)
135×135
取付ピッチ(mm)
104×104
取付高(mm)
145
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
64
タイプ
自在
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11.0
車軸径(mm)
17
偏心(mm)
40