※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
特殊仕様キャスター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
注文コード
68217783
品番
TFR-130 FRN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
130
取付座(mm)
135×135
取付ピッチ(mm)
100×100
取付高(mm)
170
材質(車輪)
ゴム
タイプ
自在
車輪幅(mm)
41
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11.0
車軸径(mm)
20
偏心(mm)
40