ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
一般キャスター(プレート仕様)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68218115
品番
TM-100 NM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ナイロン・白
タイプ
自在
車輪幅(mm)
25
旋回半径(mm)
(R87)
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
8.8
許容荷重(N[kgf])
650[66]
始動力(daN)
6.83
旋回始動力(daN)
13.65
偏心(mm)
32