ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
一般キャスター(プレート仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68218133
品番
TM-100 TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
122
材質(車輪)
エラストマー(B入)
タイプ
自在
車輪幅(mm)
27
旋回半径(mm)
(R87)
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
8.8
始動力(daN)
7.20
旋回始動力(daN)
25.20
偏心(mm)
32