画像準備中

デザインキャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)60 注文コード68218386 品番TNS-60 M10XP1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は車輪径など30種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)60 取付高(mm)69 材質(車輪)ナイロン タイプ自在 車輪幅(mm)45 旋回半径(mm)(R47.5) ステム径(Φmm)M10×P1.5 許容荷重(N[kgf])800[82] 偏心(mm)18 ナット対辺(mm)17 ステム長(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする