ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
デザインキャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
60
注文コード
68218422
品番
TNS-60 SP M10XP1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
60
取付高(mm)
69
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在ストッパー
車輪幅(mm)
45
旋回半径(mm)
(R56)
ステム径(Φmm)
M10×P1.5
許容荷重(N[kgf])
800[82]
偏心(mm)
18
ナット対辺(mm)
17
ステム長(mm)
15